02015 エアーソー 大阪魂 10936685

エアーソー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936685 品番02015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
用途樹脂バンパー・パネルの切断に! 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) 仕様エアーカプラー付 ストローク(mm)10 全長(mm)270 質量(g)700 切断能力(mm)1.6 本体寸法(mm)全長240 空気消費量(m3/min)0.17 ストローク数(min-1[回/分])9000 空気接続口PT1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10936685 02015 08546475 M14033 エアーソー モノタロウ エアーソー モノタロウ 1台 13,980 税込15,378 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10936685
2015-09-01
用途:
切断等

切断力は値段以上でした。欲をいえば、てもとのスイッチで強弱がつけれたら、、、とおもいます。

対象商品:
10936685
2015-07-12
用途:
プラスチック製品の切断
サービス業

替刃の遣り方の取り扱い
説明書がないし、日本語でなく不親切。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
10936685
2015-09-12
用途:
切断

思った以上に良く切れる!!!満足です。高いのは使ったことがないですが、これで十分

対象商品:
10936685
2013-09-04
用途:
安価

全く問題なく利用しています

1人が参考にしています
対象商品:
10936685
2012-11-17
用途:
金属の切断

100Vのコンプレッサーでも 使用できた 購入直前に値上がりしたのが残念だった

対象商品:
10936685
2013-08-29
用途:
ボディカット

思ったよりOK

対象商品:
10936685
2011-06-15
用途:
パイプ類の切断

製品的にはいい商品かと思いますが、基本的にレバーはオンオフと考えた方がよいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
10936685
2011-10-24
用途:
錆びた鉄板の切断

狭い場所でも。使用できて便利  取り扱い説明書をもっと日本文で詳しく・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24
質問:
このエアーソーと組み合わせて使用できるヤスリはありますか?
回答:
こちらの商品はヤスリを使えるタイプではございません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-08-18
質問:
保証期間はどれくらいありますか?
回答:
保証期間は1年間となっております
2011-09-27
質問:
カッター刃をどうやったらとめれるか?
くっつけるにはどうしたらいいか?
何cmストロークするかどうか?
回答:
ストロークは10mmです。
刃のセットは本体の横にホーロセットが有りますのでそのネジを緩めれば取り外せます。
取り付けは緩めた状態で刃を挿入しネジを締めて固定します。
2011-09-27

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする