※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USI 12.5 20 5 パッキン USI型 NOK 10937465 USI 12.5 20 5 パッキン USI型 NOK 10937465

パッキン USI型

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10937465 品番 USI 12.5 20 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)12.5 高さh(mm)5 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10937632
2023-06-02
用途:
リフトのシリンダー
中島機械店 様

ここ数年シリンダー修理でシールキットを買った記憶ナシ
純正部品は高額だけど必要部品だけで0K

2人が参考にしています
対象商品:
10937632
2023-05-12
用途:
メンテナンス
製造業

パワステギヤBOXのシール交換で使用しました!
メーカーではASSYなので単品では部品が出ませんが、サイズと材質の問題無ければ安価で済んで助かります!

対象商品:
10937648
2023-10-18
用途:
芝刈り機の動輪

油漏れが酷かったので交換してバッチリです。値段が高くなってしまいましたが。

対象商品:
10937526
2022-08-22
用途:
タイヤチェンジャーのチャッキングのパッキン交換
株式会社オートホリデー 様 (卸売・小売業)

細かい仕様の説明などが無かったのでサイズのみで購入しましたが、エアー漏れは止まったので良かったです・・・
あとは、耐久性に問題無ければ良いのですが。。。

対象商品:
10937648
2022-04-10
用途:
ジャキピストン油漏れで使用
その他業種

ジャキピストンからの油漏れに使用しました組み付け後正常作動です 商品部品の梱包大変丁寧で今後も利用します。

対象商品:
10937456
2022-02-03
用途:
バンザイ トランスミッションジャッキ HUJ-800Bの修理

ピストンロッド部からのオイル漏れ修理に使用。φ3mm29mmピッチのカニ目ナットの脱着には、パークツールのピンスパナSPA-1が必要でした。

部品表を見るとVパッキンが使われていたようですが、現物を見るとV規格呼び12のOリングと20x12x3の平パッキンが併用されており、V12のOリングの入手が難しい状況だった為、USI 12x20x5とタカチ電機工業のAGP-12ゴムパッキンを組み合わせて修理完了しました。

対象商品:
10937578
2020-03-14
用途:
トラクターの油圧シリンダーに

起伏シリンダーがオイル漏れするので交換。こういう部品は近所では売ってないので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
10937465
2022-10-29
用途:
洗面台のシャワーヘッドに
株式会社川田商会 協栄自工 様

引っ越した先の築28年の洗面台のシャワーヘッドの付け根から漏れるので、
サイズで調べて購入してみました。
付いてたのはゴムが劣化してプラスチック状になっていて、外す時割れました。
漏れなきゃOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする