パッキンDSIシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10938113 品番 DSI 8 16 4.5 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。

材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 厚さ(mm)4.5 外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)8 用途往復運動用ダストシール 高さh(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10938235
2025-06-13
用途:
小型ユンボ シリンダーパッキン
サービス業

小型ユンボのシリンダーパッキンからの作動油漏れの修理に購入しました、耐久性はまだわかりませんが、一先ず油漏れは止まりました、わざわざセット品の高額な商品を買わなくて対応でしましたので助かりました、また利用したいと思います

対象商品:
10938244
2020-12-09
用途:
油圧シリンダーオイル漏れ修理
関根建機 様 (サービス業)

油圧シリンダーのオイル漏れ直りました。サイズが豊富で、適合する物が見つかり助かります。一流メーカーなので信頼性抜群です。

対象商品:
10938113
2019-06-02
用途:
外車の油圧ポンプのパッキンに使用
農・林・水産業

外車のため、同じパッキンが手に入らなかったのでモノタロウで探しました。微妙なサイズ差は削って間に合わせました。現在も使えてますので良いと思います。

対象商品:
10938253
2017-11-22
用途:
建機機械の整備

油圧シリンダーの修理に必須の商品です。古い小型の車両の場合は大抵がモノタロウさんで調達出来て大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする