パッキンLBIシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10938908 品番 LBI 22.4 30.4 4.5 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
内径d(Φmm)22.4 外径D(Φmm)30.4 厚さ(mm)4.5 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 用途往復運動用ダストシール 高さh(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10938874
2026-01-14
用途:
動噴の交換部品代用
農・林・水産業

純正部品の寸法と少し異なりますが、機械本体部分を加工し使用します、良ければ再度注文予定です。

2024-10-22
用途:
自社製装置のメンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

1人が参考にしています
対象商品:
10938874
2024-08-04
用途:
機械修理
サービス業

使用するのはこれからですが、ちょうどのサイズがあまり市販されていないので、助かります。

対象商品:
10938874
2023-02-27
用途:
エンジン高圧洗浄機

ポンプの修理に使いました。何台も修理に使用し複数回注文しています。非常に便利です。

2022-08-16
用途:
薪割り機のダストシール交換
その他業種

薪割り機のダストシールの交換で注文しました。
色も形も純正品と何も変わらない気がします。
オイル漏れもなおりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10938917
2018-09-10
用途:
据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス
株式会社オーレックス 様

試しに購入してみたが、長期耐久性(特に熱)に関しては不明なれど、全く問題なく使えます。
成形色が以前は緑でしたが、これは黒い成分が混じっているようで、ツヤも従来より増しているように感じます。
樹脂の改良・金型更新がされたのかもしれません。
1個単位の販売だけでなく、一包(10個〜)単位での販売もできるとありがたいですね。

対象商品:
10938874
2018-07-03
用途:
高圧洗浄機の修理
運輸・通信業

精密に作られているので 交換部品として安心して使用出来ました。

対象商品:
10938892
2017-08-17
用途:
機械の修理
オートサービス吉備路 様

純正品に比べて格別に安いので非常に助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする