※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-001(T) 掘込用レール アトムリビンテック 10939364 HD-001(T) 掘込用レール アトムリビンテック 10939364

掘込用レール

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10939364 品番 HD-001(T)
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
アンバー 全長(mm)2730 材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10939328
2021-10-24
用途:
DIY用

既に設置されている堀込用レールと互換性があるか不安であったがサイズから予想し、冒険で購入。結果的には合致したが、もう少し製品画像のアップなどあると親切。実物を見ての購入ではないのでサイズ表示を信じての購入ではリスクもある。情報提供の見せ方に工夫して欲しい。製品は満足である。

2人が参考にしています
対象商品:
10939328
2019-11-28
用途:
クローゼットの設置
不動産業

買い忘れが有ったので、セット販売もあると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10939328
2019-08-17
用途:
趣味工作用治具作成用。
その他業種

スライドレールとして1/2を使用残りはスライドナットを入れて移動スタンドボルト用に使用。スライドナットの滑りを出すのに加工を繰り返しています。楽しんで居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする