SQ1230DN-51-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC 10939407

5ポートソレノイドバルブ SQ123

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 注文コード10939407 品番SQ1230DN-51-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・管接続口径など97種類から選べます 他の種類を見る

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コモン仕様(N) マイナスコモン ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし シリンダポート管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10939407 SQ1230DN-51-C4 17906735 SQ1230DN-51-C4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする