CH25-55 CH形コントロールボックス 日東工業 10939467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH形コントロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード10939467 品番CH25-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

キャッチの採用での扉の開閉がスムーズになりました。
キャッチの採用での扉の開閉がスムーズになりました。鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
南京錠による施錠が可能です。

塗装色ベージュ色(マンセル値・5Y7/1) 有効深さ(mm)233 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×250 基板寸法(縦×横)(mm)450×450 質量(kg)13.9 仕様防塵パッキン付 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ・ドアー付タイプ(ステンレス製) 保護等級IP4X 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 扉寸法(縦×横)(mm)498×498

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10939467 CH25-55 10707496 CH25-55A CH-A型コントロールボックス 日東工業 CH-A型コントロールボックス 日東工業 1面 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする