UVH-01 インフルエンザ指数計・熱中症計付UVチェッカー カスタム 10939486

インフルエンザ指数計・熱中症計付UVチェッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10939486 品番UVH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

紫外線の強さをUVインデックスとSPF値で表示。温湿度センサーを内蔵し温湿度、熱中症指数、インフルエンザ指数を表示。時計表示付。

温度測定範囲(℃)-9.9〜50 湿度測定範囲20〜90%RH 用途紫外線対策、熱中症対策、インフルエンザ対策に。 トラスコ品番491-7481 質量(g)23 電源CR2032×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×79.5×11 表示機能熱中症指数/WBGT、及び5段階(p/mf/f/ff/fff)表示、インフルエンザ指数/絶対湿度、及び3段階(p/mf/f)表示 温度測定精度±1℃(10〜40℃)、±1.5℃(左記以外) 湿度測定精度±5%RH(20〜30℃、40〜70%RH)、±8%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル インデックスUV/0.0〜19.9、及び5段階(p/mf/f/ff/fff)表示
注意
※UVインデックスは国際照明委員会の紅斑紫外線量から求めた指標です。4〜10月は熱中症指数、11〜3月はインフルエンザ指数を表示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする