※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。 高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
スムーズに取り付けられました。破損していましたから早々に修理出来ました。
純正同等品という事で購入しましたが、視認性も良く値段も手頃でとても満足しています。
純正品に劣らぬ商品で満足しました。親切なメール対応で安心して取引ができました。又宜しくお願いします。
問題なく交換出来ました、ボカシもあり品質、価格ともに満足しています。親切なメール対応安心して取引できました。
輸入ガラスで少し心配してましたが、問題なく装着できました。
純正品とかわりなく作業出来ました。グリーンのシールドが純正品以上のクオリティーで満足しています。
オークション品同等の価格ですが歪みもなくとてもイイです。同系異色(ガラス緑、ボカシ無し) とありましたが、ボカシ入ってました。
安価な商品なので当初心配しておりましたが純正品と遜色ない製品で今後もお願いします。