202B T-45(鉄の爪) オルファ 10951762 202B T-45(鉄の爪) オルファ 10951762 202B T-45(鉄の爪) オルファ 10951762 202B T-45(鉄の爪) オルファ 10951762

T-45(鉄の爪)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10951762 品番202B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。
はがす、削るなどに。

刃幅(mm)45 トラスコ品番342-8184 全長(mm)185 材質(本体)ガラス繊維強化PP 質量(g)73 適合替刃XB18 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10951762
2024-04-13
用途:
シール剥がし等
有限会社魚利 様

持ちやすく使いやすい満足できますが価格は高くなりました

対象商品:
10951762
2024-01-01
用途:
玄関ガラスドアのフィルム剥がし
HAIR TRICK 床竹 様 (サービス業)

初めて使用したが、使いやすく
古くカチカチになったフィルムも
簡単に削り取る事が出来ました。

対象商品:
10951762
2023-02-13
用途:
街中の公共物に貼られた落書きラベルのはがし
合名会社アンバービルディング 様

ハンドルが力が入れやすく、刃が幅広で長く、鋭く、とても使いやすい、優れた製品です。毎日のように愛用しています。

対象商品:
10951762
2022-08-30
用途:
機械メンテナンス
製造業

フランジのシート面の掃除に重宝しています。綺麗になるので助かってます。

対象商品:
10951762
2021-08-28
用途:
食品コンテナのラベル剥がし作業

特定のお客様にラベル貼付けを依頼されて貼ったものの、通常の洗浄作業では取り除けないため、購入しました。ケガの危険性はありますが作業性はUPしました。刃が交換できるのが助かります。

対象商品:
10951762
2023-07-27
用途:
シール剥がしに
有限会社魚利 様

随分と前に買った旧タイプは力を入れたら二つに割れてしまいカタログを探していたら新型になっていて即購入です
少し価格が高いので星を減らします

1人が参考にしています
対象商品:
10951762
2021-01-18
用途:
DIY用
その他業種

今までは、ヘラや小手で作業しており、上手く剥ぎ取れなかったり
力が必要以上に必要で、腕も手も疲れていたが、本品は軽い力で
しっかり剥ぎ取ることが出来、コンパクトで歯も回転や交換でき
使いやすいです。
価格も含め総合的評価は5つ星です。

対象商品:
10951762
2020-10-01
用途:
失敗したコーキング材のはがす作業に使用
その他業種

早速使用してみた取っ手も持ちやすく軽く力も要らず
扱いやすい剥がす作業ならスクレーパーより断然こっちの方が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする