オルファ
オルファの カッター
オルファの カッター替刃
オルファの カッターナイフ用
特専黒刃(中)ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
10951805
品番
MBBLG50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃幅(mm)
12.5
刃厚(mm)
0.2
刃長(mm)
112
用途
高品質オリジナル替刃
適合
201B
トラスコ品番
351-6407
質量(g)
120.6
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応