ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
HiKOKI(旧日立工機)
HiKOKI(旧日立工機)の 電動工具
HiKOKI(旧日立工機)の バッテリー・充電器
HiKOKI(旧日立工機)の バッテリー
電池パック(ニカド電池)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10952051
品番
EB14B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
2
適合
振動ドライバドリル(DV14DV)、ドライバドリル(DS14DVB・DC14DMR)、インパクトドライバ(WH14DMR)、インパクトレンチ(WR14DMR)
バッテリー
ニカド
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
/
充電器
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
6,589
¥
5,990
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
リチウムイオン電池(14.4V)
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
13,090
〜
¥
11,900
〜
(10)
スーパー水素電池
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(5)
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
ニカド電池
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
15,290
¥
13,900
(4)
バスケットへ
ニッケル水素電池
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
充電器
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(3)
バスケットへ
ニカド電池
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
13,090
¥
11,900
(2)
バスケットへ
急速充電器
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
20,790
¥
18,900
(2)
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B
マキタ
税込
¥
15,290
¥
13,900
(33)
14.4Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
17,490
〜
¥
15,900
〜
(1)
充電式インパクトドライバ
マキタ
税込
¥
16,390
〜
¥
14,900
〜
(15)
ニッケル水素電池
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
急速充電器
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
5,819
¥
5,290
(32)
バスケットへ
【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機)EB1214L EB1214L ※お預り再生サービス
ノーブランド
税込
¥
7,029
¥
6,390
バスケットへ
充電式ドライバドリル
京セラ(旧RYOBI電動工具)
税込
¥
17,490
¥
15,900
(26)
バスケットへ
コードレスドライバドリル
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
(5)
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
14,190
¥
12,900
(2)
バスケットへ
充電器
HiKOKI(旧日立工機)
税込
¥
6,589
¥
5,990
(2)
【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB1230X ※お預り再生サービス
ノーブランド
税込
¥
10,989
¥
9,990
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
バッテリー・充電器
バッテリー
電池パック(ニカド電池) HiKOKI(旧日立工機)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります
バッテリー
充電器
バッテリー/充電器関連品
リサイクルバッテリー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品