P601 ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EI 10959846

P601 ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EI 10959846
P601 ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット) KYO-EI 10959846

ブルロックスーパーコンパクト (ロックナット)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM12×P1.5
メッキ
ピッチ1.5
内容量1セット注文コード10959846品番P601
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!

タイプ材質スチール二面幅(mm)19/21(キー)サイズM12×P1.5ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)22メッキ適合機種メーカートヨタ・ミツビシ・ホンダ・マツダ・ダイハツセット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホイール装着時にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けないで下さい。
車両ハブボルトの長さによって、キャップ部の内側にハブボルトが干渉したまま締付けるとハブボルトが突き抜ける場合があります。
ハブボルトにキャップが干渉してホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取付けできない場合は使用しないで下さい。
ナットの緩みを起こし、脱輪の原因になりますのでご購入の際は、車両のハブボルトの長さを確認してからご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10959846
2024-09-06
用途: ハイゼットジャンボ購入時アルミホイールの締付に使用しました
運輸・通信業

誤って貫通ロックナットを購入したため本品を購入しました。バッチリ決まっていて、とても満足しています。今後はナットを回す専用工具をなくさないようにしないといけないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10959864
2020-04-09
用途: 交換部品として
その他業種

サビが多くなってきたため安全を考慮して新品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする