H7367 ハブセントリング アルミ製 KYO-EI 10960004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハブセントリング アルミ製

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード10960004品番H7367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

ホイールとハブの隙間を埋め高速走行時のブレを防止!!
純正以外のアルミホイール交換の際にお勧め!!
カラーは、ガンメタリックアルマイト仕上げ!!

材質アルミ高さ(mm)9内径(Φmm)67外径(Φmm)73
注意
※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着される際は、必ずハブセントリングを車体から取り外して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10960004
2014-03-13
用途: 社外ホイールのセンター出しのため

一流メーカーの製造なので、寸法誤差もなく安心して使用できました。表面の仕上げも良い製品です。大手カーショップよりも安価で購入できて満足しております。

対象商品 : 10960022
2013-03-19
用途: 社外ホイールのセンター出し

別に無くて困るものではありませんが、ホイール装着時にキッチリセンターが出るのは気持ちの良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする