BD351 ボードヤスリ ヤマグチ 10960521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BD351 ボードヤスリ ヤマグチ 10960521 BD351 ボードヤスリ ヤマグチ 10960521

ボードヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10960521 品番BD351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)350 幅(mm)42 厚さ(mm)6 形状 目の粗さ鬼目・大荒目 用途石膏ボード、ストレート、木材、樹脂、馬蹄などの切除加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする