曜日別特売
YTX5L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YTX5L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960686
YTX5L-BS-GY2 VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ 10960686

VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10960686品番YTX5L-BS-GY2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

主な適合車種
NSR125(JC20)
アドレスV100(CA11A/CE11A)
バッテリー容量(Ah)4(10時間率)充電電流(A)0.5タイプ液同梱端子形状E寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×71×106他社参考品番(FURUKAWA)FTX5L-BS電圧(V)12比重(電解液)1.32液別質量(kg)約1.6液量(L)(電解液)0.24容器形状(電解液)ECR-0.24N
注意
※電解液付の商品になります。
※この商品は劇物です。ご購入時には「譲受書」が必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10960686YTX5L-BS-GY235337321YTX5L-BSYTX5L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533732112V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
12,980
税込14,278
電解液注入済みタイプとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-10-18
用途: バイクメンテナンス
GAIN TIME

コストパフォーマンスに優れ、性能も問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする