VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー

VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー - GSユアサ
(1件のレビュー)

充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています

タイプ液同梱電圧(V)12内容量1個
注意
※電解液付の商品になります。
※この商品は劇物です。ご購入時には「譲受書」が必要となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
端子形状
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
主な適合車種
他社参考品番(FURUKAWA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34615156YT4B-BS-GY22.3(10時間率)0.3H114×39×86.5TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)
スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
FT4B-5
オープン
取扱い終了
代替品有
10960661YTR4A-BS-GY22.3(10時間率)0.3I114×49×86Dio ZX ライブDio(SK5)
ジョルノ(A-AF24)
FTR4A-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
34615165YT4L-BS-GY23(10時間率)0.4E114×71×86Dio SR(A-AF25・27)
スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)
ジョグZR(BB-SA16J)
R1-Z(3XC/3XC2/3XC3)
アドレスV50(A-CA1FB)
KSR110(BC-KL110A/KL110A6F・7F・8F)
FT4L-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960677YTX4L-BS-GY23(10時間率)0.4E114×71×86Dio(BA-AF62)
Today(BA-AF61/JBH-AF67)
FTH4L-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960686YTX5L-BS-GY24(10時間率)0.5E114×71×106NSR125(JC20)
アドレスV100(CA11A/CE11A)
FTX5L-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960695YTX7A-BS-GY26(10時間率)0.7E151×88×94XLR200R(MD29)
バンディット250(GJ74A・77A)
FTX7A-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960704YTX7L-BS-GY26(10時間率)0.7E114×71×131ジェイド(MC23)
ELIMINATOR250V(VN250-A)
FTX7L-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960713YTX9-BS-GY28(10時間率)0.9E151×88×106CBR400RR(NC23)
ESTRELLA(BJ250J7F・8F)
FTX9-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960722YTX12-BS-GY210(10時間率)1.2E151×88×131CB1000SF(SC30)
ZZ-R400(ZX400N6F)
FTX12-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960731YTX14-BS-GY212(10時間率)1.4E151×88×146XJR1200(4KG/4K92)
ZRX1200R(ZR1200A6F・7F・8F)
FTX14-BS
オープン
取扱い終了
代替品有
10960747YTX20L-BS-GY218(10時間率)1.8E177×88×156VTX(BC-SC46)
ロードスターXV1600(BC-VP12J)
-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34615156YT4B-BS-GY235337303YT4B-BSYT4B-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533730312V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
6,998
税込7,698
電解液注入済みタイプとなります。
10960661YTR4A-BS-GY235337294YTR4A-BSYTR4A-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533729412V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
6,998
税込7,698
電解液注入済みタイプとなります。
34615165YT4L-BS-GY235337285YT4L-BSYT4L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533728512V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
4,498
税込4,948
電解液注入済みタイプとなります。
10960677YTX4L-BS-GY235337312YTX4L-BSYTX4L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533731212V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
6,998
税込7,698
電解液注入済みタイプとなります。
10960686YTX5L-BS-GY235337321YTX5L-BSYTX5L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533732112V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
12,980
税込14,278
電解液注入済みタイプとなります。
10960695YTX7A-BS-GY235337346YTX7A-BSYTX7A-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533734612V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
13,980
税込15,378
電解液注入済みタイプとなります。
10960704YTX7L-BS-GY235337337YTX7L-BSYTX7L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533733712V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
12,980
税込14,278
電解液注入済みタイプとなります。
10960713YTX9-BS-GY235337355YTX9-BSYTX9-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533735512V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
13,980
税込15,378
電解液注入済みタイプとなります。
10960722YTX12-BS-GY235337364YTX12-BSYTX12-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533736412V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
15,980
税込17,578
電解液注入済みタイプとなります。
10960731YTX14-BS-GY235337373YTX14-BSYTX14-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533737312V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
17,980
税込19,778
電解液注入済みタイプとなります。
10960747YTX20L-BS-GY235337382YTX20L-BSYTX20L-BS-GY2 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 3533738212V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ1個
24,980
税込27,478
電解液注入済みタイプとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-10-18
用途: バイクメンテナンス
GAIN TIME

コストパフォーマンスに優れ、性能も問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする