曜日別特売
MH4219 カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト 10961605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラータッチ (メタリック、パール)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は色・適合カラーNo・メーカーなど293種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(20mL)
色
グラナダブラックパール
適合カラーNo
NH-503P
メーカー
ホンダ
注文コード
10961605
品番
MH4219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途
車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料
色
グラナダブラックパール
適合カラーNo
NH-503P
メーカー
ホンダ
主な使用車種
シビック・インテグラ・クイント・インスパイア・プレリュード・レジェンド・ビガー・シティ・トゥデイ・CR-X・オルティア・ステップワゴン・S-MX・ライフ
適合塗料
MH409
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-27
用途: 車のメンテナンス
有限会社 イーエム 様

会社の軽バンの軽い擦り傷に。たまたま自家用車に履いているアルミホイールもほぼこれと同じ色だったので両方で使えて重宝しました。

2026-01-07
用途: 車のタッチアップ

使う予定はないが、近所のホムセンには無さそうだったので、いざという時のために買っておいた。使うことが来ないのがいい商品

対象商品 : 10960887
2023-09-07
用途: クルマのキズとか錆びたヶ所の補修
関測量土木測量管理 様(サービス業)

色が合うのでなかなか良いです 乾きも早くてなかなかのモノですよ。

対象商品 : 10962341
2023-06-19
用途: 車 キズ タッチアップ
キタダ電気工事 様(建設業・工事業)

純正カラーのため、タッチアップした跡も目立たず満足しています。

対象商品 : 10961176
2023-05-27
用途: 自動車の塗装の補修

車に少しついた傷を治すのに便利です。価格も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 65962968
2023-05-24
用途: 車飛び石あと補修
中野電気工事 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

付属の刷毛でタッチアップすると盛り上がるので、つまようじ等で
施工。

対象商品 : 65961114
2022-11-16
用途: 補修

補修用に購入。種類も多く色選定も可能で小さいキズの補修にはちょうど良いサイズです。

対象商品 : 10961797
2022-08-29
用途: 外装修理

ホンダ海外向けの色番でNHA65P(パールコンコースブラック)の代替に使用しました。純正色よりもワンテンポほど、トーンが暗いようですが、経年劣化している塗装面のキズ補修にはちょうどよくクリア(スプレー)とコンパウンドで仕上げると通常使用には問題ないレベルかとに思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする