シールピール 3002R 3KG
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。
- 用途
- テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止に。
電気関係各種部品の絶縁に。
- トラスコ品番
- 244-2105
- 材質
- 有機溶剤および樹脂
- 色
- レッド
- タイプ
- コールドタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- 常温
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ

























