関東化学工業
シールピール 022 20KG
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
ピンタイプ小型トランス製造工程でのワニス眼振処理に於いて、マスキング剤として使用できます。
用途
ワニス含侵処理時でのマスキングに。
トラスコ品番
244-2107
材質
熱可塑性樹脂
色
淡黄褐色
タイプ
ホットタイプ
使用温度範囲(℃)
約180
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05858969
02220KG
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません