曜日別特売

シールピール 3002R 16KG

シールピール 3002R 16KG - 関東化学工業

刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
密着性タイプで絶縁性に優れます。

用途
テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止に。
電気関係各種部品の絶縁に。
トラスコ品番
244-2104
材質
有機溶剤および樹脂
色
レッド
タイプ
コールドタイプ
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058589173002R16KG
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする