シールピール 2001R 3KG
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
- 用途
- 発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)に。
石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)に。
硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤として。
- トラスコ品番
- 244-2106
- 材質
- 有機溶剤および樹脂
- 色
- レッド
- タイプ
- コールドタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- 常温
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ

























