曜日別特売

防湿・防錆 絶縁コーティング剤 ハヤコート

防湿・防錆 絶縁コーティング剤 ハヤコート - サンハヤト

電子機器のプリント基板などに塗布すると強靭な乾燥被膜ができ、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止できます。

容量(mL)
95
容量
1kg
容量(L)
190
主成分
ポリビニル系樹脂
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本)
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858847AY-L1010Y378-0548黄UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05858872AY-L1010378-0539クリアーUL94 V-0相当品(未登録)※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05858881AY-L1010OB378-0537蛍光UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05858908AY-L1010B378-0534黒UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05858926AY-L1010R378-0543赤UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05858942AY-L1010G378-0535緑UL94 V-0相当品(未登録) ※1ロット10缶からの受注生産品です。
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする