※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンチラストペイント300 (パール下塗り)

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 10962357 品番 MH12002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

主な使用車種セルシオ・クラウン・ソアラ・スープラ・アリスト・ウィンダム・アバロン・クオリス・グラシア 適合塗料MH11606 用途自動車用の補修ペイント ホワイトパールマイカ下塗り メーカートヨタ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo051 代表車種セルシオ・クラウン 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10962813
2024-01-06
用途:
武蔵ホルトのスプレー塗料は塗りやすい

どこかのスプレー塗料とは違って、多少攻めて塗ってもダレないし色乗りも良い。塗感の好みが分かれるとは思いますが、私には合ってます。

対象商品:
10963154
2022-07-24
用途:
RF3ボンネット全面塗装に
製造業

以前下地処理をしないまま吹きつけたら、所々剥がれが生じたことがあり、今回はプライマー吹きつけの後、耐水ペーパー(エアサンダー使用)にて研磨の後に本塗料を吹きつけしました。とても馴染んで新車当時のように綺麗に仕上がりました。バール、上塗りも施しました。スプレー具合等特に問題ありませんでした。

対象商品:
10962813
2020-04-05
用途:
傷、へこみ、の修理に。
運輸・通信業

傷、へこみ、の修理に、手軽に簡単で、色もちかいので、便利に利用しています。

対象商品:
10962594
2018-06-10
用途:
メンテナンス補修塗装
運輸・通信業

旧車でこのカラーがなく特に武蔵ホルトは見つからなかった。今回はサイドステップの補修に使います。前回ドア補修にも使いましたが、色あせもなくしっかり維持してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10962813
2017-09-02
用途:
塗装作業に
株式会社 カトウ 様

車の小傷につかってます。問題なく良い塗料だと思います。又使います。

対象商品:
10962655
2014-02-15
用途:
自動車部品の塗装

下塗りと上塗りが分かれている為クリア塗装を入れると合計7回以上塗装作業を繰り返す事になり、素人が塗装作業する場合塗装ミスが発生し易い。 又、上塗りのパール塗装を塗る回数で色合いが変わってしまう感じで、塗装作業が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする