カラータッチ クリア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード10963626 品番MH409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 透明 メーカー汎用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
アルミホイールのクリア補修に

アルミホイールのクリア部分が飛び石等で剥げることがある。
放置しておくとそこから錆びてくるので、クリア塗料でタッチアップしているが、安いクリア塗料だと、経年劣化で着色してくる。
ホルツの車用塗料なら、劣化が少ないかもと思って購入した。
透明度が維持されるかどうかは数年経たないと分からない。

対象商品:
10963626
2021-02-22
用途:
車の傷の補修
製造業

普通につかえます。細かい傷なら筆は別に用意した方がいいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
10963626
2020-06-08
用途:
クリアの欠け補修用

カーボンボンネットのクリアが飛び石により一部欠けていた為補修用に購入。

対象商品:
10963626
2018-07-30
用途:
車両の補修
大谷電気 様 (建設業・工事業)

色もあいました。とてもよかったです。。。。。。。。。

対象商品:
10963626
2016-04-13
用途:
車の小さな傷に

クリアは、透明で扱いやすいのですが、下塗りの色塗料が十分乾いてからでないと、混ざることがあります。
下塗りを丁寧にするのがきれいに仕上げるコツです。

対象商品:
10963626
2014-04-27
用途:
補修

ソフト99は12ml入りですが、武蔵ホルトは20mL入りなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする