ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(日立工機)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 930R ※お預かり再生
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10980663
品番
EB 930R【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
冷却対応電池
適合
ドライバドリル(DS9DM2・DS9DVB・DS9DVF3)、インパクトドライバ(WH9DM2)、インパクトレンチ(WR9DM2)
コーナインパクトドライバ(WH8DYA)、タッパ(UT6D)、ナイフカッタ(CK12D)、窓抜きカッタ(CK12DY)
植木バリカン(FCH30D2)、作業ライト(UB5D)、トーチライト(UB12D)、ランタン(UB12DL)
バッテリー
ニッケル水素
バッテリー電圧(V)
9.6
バッテリー容量(Ah)
3.0
適合メーカー
日立工機
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880