京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10980864
品番
FT-6
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
トルクスレンチ
トラスコ品番
209-0848
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
T10
寸法D(mm)
74
寸法B(mm)
20
主な用途
トルクスレンチ