ZSG-5-46 バリキラー ジスクハード ZTEC 10981257

バリキラー ジスクハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
粒度#46
#46
#80
#120
#180
#240
#360
#46・80・120・180・240
#46・80・120・180・240・360
内容量1セット(5枚)注文コード10981257品番ZSG-5-46
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。
打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。

外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6粒度#46寸法(mm)Φ100×6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする