ZTEC
ZTECの ディスク研磨材
ZTECの 研磨ディスク
バリキラー ソフトジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
10981354
品番
ZSGS-5-220
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
7
粒度
#220
寸法(mm)
Φ100×7×15