コック W-20用コック TRUSCO 10981537 コック W-20用コック TRUSCO 10981537 コック W-20用コック TRUSCO 10981537 コック W-20用コック TRUSCO 10981537

W-20用コック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10981537 品番コック
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

精製水の給水を便利にします。

適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
屋外で使用

持ち運ぶには20Lは重いので、屋外に設置していますが、やはり劣化は否めない。タンクより遙かに劣化は早いです。

対象商品:
10981537
2019-12-16
用途:
薬品投与
製造業

今まで薬品を持ち上げて投入していましたが、コックをつけたので適量を入れることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
10981537
2015-08-28
用途:
洗浄剤のタンクに使う
渡辺歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

探していたものがやっと見つかり大変助かっていますが
小品の説明にサイズが何ミリと記載されていなかったので
正直注文はバクチでした。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする