曜日別特売
14-0346 モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 10985231

 

14-0346 モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 10985231
14-0346 モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 10985231

モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)40/40
口金FF(特殊)
ガラス球形式T15
内容量1個注文コード10985231品番14-0346
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合ホンダ定格電圧(V)12口金FF(特殊)パーツNo.99000-74306-559定格電力(W)40/40ガラス球形式T15クリアタイプ-主な適合車種(ホンダ)クレア、タクト、ディオZ4、ニュータクト、ニューリード、ライブディオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: C50カブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の白熱球から交換。結構明るくなりますよ!耐久性も今の所問題無しです。

1が参考にしています
2025-04-02
用途: アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125のヘッドライトのバルブです2年ぐらいで切れるので
予備として購入しました。
値段も手頃で良いです。

2024-10-10
用途: 球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

原付のライトが切れたので、交換しました。また切れたら買います

対象商品 : 10985231
2024-01-09
用途: 珠切れの交換に使っています。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

色々なバイクに使用できストックで置くことが多いです。

対象商品 : 10985231
2023-10-10
用途: 2st50ccスクーター

古い方は黒ずんで明るさも暗かったので交換しました。

対象商品 : 34555701
2023-10-01
用途: アルバイト作業中
その他業種

正常に動作します。明るくて イライラから解放されました。

対象商品 : 34555674
2022-10-15
用途: klx250 ヘッドライト 電球の交換
製造業

明るさは十分で、純正品より安価。片方が球切れした後発注したが、納期も早く、助かった。

対象商品 : 34555701
2022-05-20
用途: アドレスV125G K7 メンテナンス時
サービス業

アドレスV125Gに使用できるバルブの中で、こちらが一番安価だった為、購入しました。
老舗スタンレー電気製でとても安心して使えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする