タイムケミカル
タイムケミカルの 溶接用工具
スパトレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10987925
品番
SP-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
「SK85製、高周波焼入れ」で強度アップ。溶接・切断の力強い味方。
仕様
滑り止め付グリップ。
柄付き(木製)タガネタイプ。
長さ(mm)
320
刃幅(mm)
50
材質(本体)
炭素工具鋼(SK85)
質量(g)
約470
硬度
(本体)HRC45±2/丸焼き、(先端刃先)HRC60±2/高周波焼入れ
表面処理
ニッケルメッキ
材質(グリップ)
木