SP-5 スパトレー タイムケミカル 10987934

スパトレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10987934 品番SP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「SK85製、高周波焼入れ」で強度アップ。溶接・切断の力強い味方。

仕様
滑り止め付グリップ。
柄付き(木製)タガネタイプ。
長さ(mm)250 刃幅(mm)25 材質(本体)炭素工具鋼(SK85) 質量(g)約330 硬度(本体)HRC45±2/丸焼き、(先端刃先)HRC60±2/高周波焼入れ 表面処理ニッケルメッキ 材質(グリップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10987934
2019-01-26
用途:
溶接後のスパッタ取り
製造業

思っていた商品は、刃先が尖がっていると思っていたのですが刃先は尖がっていなかった。後、カシメの部分が雑な作りで余り良くなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする