種類電力ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.6
全長(m)100
シース外径(Φmm)6.2×9.4
シース厚(mm)1.5
概算質量(kg/km)105
許容電流(A)18
材質(導体)電気用軟銅線
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)AC1500
絶縁体外径(mm)3.2
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
導体構成(本/mm)1/1.6
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92
難燃性60度傾斜
用途低圧の一般住宅用屋内配線