VVFケーブル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10988065 品番2.0×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2.0 全長(m)100 シース外径(Φmm)6.6×10.5 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)130 許容電流(A)23 材質(導体)電気用軟銅線 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC1500 絶縁体外径(mm)3.6 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 導体構成(本/mm)1/2.0 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 難燃性60度傾斜 用途低圧の一般住宅用屋内配線

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10988065 2.0×2C 36668152 VVF2.0×2C VVFケーブル 弥栄電線 VVFケーブル 弥栄電線 1巻 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました。
10988065 2.0×2C 36719636 VVF2.0×2C VVFケーブル カワイ電線 VVFケーブル カワイ電線 1巻 28,980 税込31,878 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988056
2011-04-12
用途:
店舗等の工事

値段の安さからクオリティーは期待していませんでしたが、電材屋から購入する物と同じでした。
注文から商品が届くまでとても早く満足しています。

対象商品:
10988065
2011-04-02
用途:
住宅・店舗の屋内配線、屋外配線
徳留電気 様

品物いつも使用しているものと同じです。
価格は現在では少し高いと思う。
ただ、在庫がすぐにあるのが良いです。
金額が相場になれば文句なしです。

対象商品:
10988074
2010-08-30
用途:
水中ポンプ電源用です。
農・林・水産業

約95m延長しました。硬さも問題なく配線出来ました。又、電圧降下も無く運転出来ました。

対象商品:
10988056
2009-11-21
用途:
電気工事

安いし、柔らかくて作業しやすかった。

対象商品:
10988065
2009-08-26
用途:
電気配線工事

内外皮共に柔らかく作業しやすい

対象商品:
10988056
2009-05-22
用途:
作業場内の配線
農・林・水産業

メーカー品のため、品質は問題ありません。どこよりも安かったし、送料無料になるのがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする