- 仁王ウレタンコート手袋 指先タイプ 宇都宮製作 10988397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仁王ウレタンコート手袋 指先タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード10988397 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

長繊維ウィリーナイロン糸を使用し、低発塵。さらに指先をウレタン樹脂でコーティング、すべり止め効果があります。

全長(cm)19.0 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)7.5 用途電子機器・精密機器の組み立て作業に。 材質ナイロン・ポリウレタン サイズS 入数(双)10 コーティング指先コート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988397
2013-08-30
用途:
検査作業

作業時の使用感も良くベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする