- オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 10988607 - オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 10988607 - オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 10988607

オイルポンプ ペール缶用

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10988607 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。
特にギアオイル交換作業に適しています。

適合容器20Lタンク 用途20Lペール缶専用 適合対応粘度 0〜100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
注意
※ペール缶は付属しておりません

商品説明動画

ラバーノズルが外れた時の対処方法
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
前に買ったのが破損したため
有限会社 角田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えるので価格的に満足です
そう壊れるものではないので
しばらく使えればよいですね

2025-10-12
用途:
整備

安くて良い良いと思います これからもよろしくお願いします。

2024-12-27
用途:
小型エンジンのオイル用に使用
サービス業

安定の品質
他社同等品より安価でオイルの種類ごとに使用。

ホースが低温時と経年時に硬化しにくいと更に良いと思う

対象商品:
10988607
2024-04-29
用途:
農作業機のオイル交換
農・林・水産業

農作業機が沢山あり、オイル交換が簡単にでき優れものである。
オイルを容器に移し替えす必要がなく、省力化でもある。

1人が参考にしています
対象商品:
10988607
2024-02-16
用途:
デフオイル交換

他の商品2つ使ってみて、こちらの商品に辿り着きました。最初からコレ買っとけば良かったです。他の人のレビューどおりホースは硬いけどオイルは冬でもサクッと送れます。

対象商品:
10988607
2022-10-24
用途:
オイル交換
農・林・水産業

ポンプも付いているだけでなく、大型車輪のキャスターが付いている。長いホースのおかげで効率よく給油できます。これでもう少し高くても流量計が付いていたら完璧です。

対象商品:
10988607
2022-05-23
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち運びも便利で使いやすい。取り付け方も簡単です。

対象商品:
10988607
2021-06-16
用途:
トラクターや作業機のギヤオイル交換
桑原農場 様 (農・林・水産業)

オイルの給油口周りが広ければ、ジョッキのノズルで入れるますが、給油口が小さかったり、給油口周りが狭かったりしたら、このオイルポンプがあると便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ホースの外径は何cmですか?
回答:
ホースの外径は約19mmとなります。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
ATFのオイルを抜く工具ありますか?注文コード:10988607で抜くことができますか?
回答:
「10988607」ペール缶用オイルポンプで完全に抜く事は出来ません。現在弊社での取り扱いがございませんでした。
1人が参考にしています
2011-08-30

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする