ちょうどいい大きさで、モノタロウの4Lオイルからスムーズに注入できました。車のメンテナンス用品一式モノタロウで揃うのでとても助かっています。
オイル交換時に使っています、段差が大きい場合を除いては全て賄えます。
ペール缶の注ぎ口へのフィット感が少し弱く、水平が保ちにくい。
オイルがたまる場所の大きさは十分でよかった。
丁度良い大きさで小型のオイル缶からの給油に便利です。
設備機械の潤滑油補充用に購入
注ぎ口が相手にハマって固定される事で注ぎ易かったです
上面にフィラー口が見えているのにオイル缶から直接入れると微妙にこぼれる。というシチュエーションで重宝しています。口径が大きいので流量も大きく(速く)て使いやすいです。奥まった所までは入りませんので、どんな車にも使えるというものではありません。
洗いやすいのもありがたい。
20Lペール缶に廃油オイルを捨てるために購入
大きさはちょうどいいけれどペール缶の口の大きさよりオイルファンネルの先のほうが大きくオイルファンネルの底まで入りません
でも何とか使えます安いので重宝しています