オイルトレイ 排出口付

(547件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10988695 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。

用途
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
乗用車に
材質ポリエチレン 容量(L)11(推奨使用容量8L) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)126×415×520 質量(kg)0.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ガソリンには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 547
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
農機具のオイル交換
高口 様 (サービス業)

高さが低いわりに量もたくさん入り、受け口が広いので交換時助かります。
排出口があるのも廃油を捨てるときに便利です。
使用後壁にかけておけるので場所を取りません

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
外車オイル交換
製造業

近年の欧州車ではオイルレベルゲージがなく抜いたオイル量を補充することが基本となりまます。本商品では排出口が付いていますのでメスシリンダー等でオイル量計測が容易となります。

2026-01-06
用途:
オイル交換

2種類の大きさがあり、今回は小さい方を購入。これは便利で価格もリーズナブル。おすすめ。ただしリフトアップしての交換にはあまり向かない。

1人が参考にしています
対象商品:
10988695
2026-02-19
用途:
エンジンオイル、クーラント等の廃油受けに
自動車・二輪車・自転車関連業

注ぎ口にキャップが付いているので、トレイに残留したオイルが垂れるのを防げるので、便利です

2025-10-11
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

通常の交換以外に、抜いたオイルを再度入れ直すときにもとても便利。使用後は新品の処理箱に、ノズルを下にして立てて、中速乾パーツクリーナーをかけておけば掃除も楽です。処理箱は次回交換時に使用。

3人が参考にしています
対象商品:
10988695
2026-02-11
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

エンジンオイル ATミッションオイルの交換 に使用しました オートマオイルの交換の時にオイルパンが大きく もう少し大きいものを買えば良かったと思いますした。

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
オイル交換を自分でするために
建設業・工事業

トレイが大きいので、古いオイルを受けるのにかなり調子が良いです。たまった古いオイルを捨てるのにも口が付いているのでオイルをこぼさないで処理できるので大変便利です。

対象商品:
10988695
2025-12-27
用途:
オイル交換時に使用
相沢工房 様 (製造業)

廃油が捨てやすい!排出の為の形が最高です。
更にデカイサイズも有る様ですが、自分にはこのサイズで充分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
目盛りはついていますか。
回答:
目盛りのない商品でございます。
3人が参考にしています
2024-03-15
質問:
排出口の赤いキャップのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-03-15

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする