- プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713 - プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713 - プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713 - プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713 - プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713 - プラグオープナー ドラム缶用 モノタロウ 10988713

プラグオープナー ドラム缶用

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10988713 品番-
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で耐食性の強いアルミ製。

材質アルミ 幅(mm)105 厚さ(mm)52 全長(mm)380 質量(g)420
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:41
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
ドラム缶開閉時
中山農園 様 (農・林・水産業)

とにかく軽いので使いやすい。
価格も安価でとても重宝しています。
引掛ける穴もありがたい。

対象商品:
10988713
2023-08-11
用途:
グリースペール缶開封
製造業

最近会社で使用しているプラ製のペール缶の蓋が変更されて開封するのに時間がかかっていました。
マイナスドライバーなどでこじっていましたがこちらの商品ですと短時間で楽に開封できました。
他の方のレビューにありましたが破損したとのことでしたので耐久性に不安がありますが、とりあえず問題なく使用できていますので買ってよかったです。

対象商品:
10988713
2021-12-01
用途:
プラスチック製のペール缶の蓋外し
株式会社ユーエスシー福岡支社 様 (卸売・小売業)

今まで手作業で蓋を外していましたが、オープナーを購入後簡単に外せるようになりました。

対象商品:
10988713
2016-04-19
用途:
オイルドラムの開封
運輸・通信業

まんまこんな工具を待ってました。今までなかなか探しても高額で手が出ませんでしたが この価格ならと思い購入しました

2024-03-21
用途:
ペール缶の蓋開け
大島電機 様 (建設業・工事業)

爪先が割れて欠けていました。期待していただけに残念です。

対象商品:
10988713
2022-01-21
用途:
機械の油交換
冨士発條株式会社 様 (製造業)

2020.11.25に購入し、約10回しか使っていないのに
亀裂が入り折れた。

1人が参考にしています
対象商品:
10988713
2015-12-03
用途:
ドラム缶に

ドラム缶の空け締めに 重宝しています。手持ち部が長くもちやすい

対象商品:
10988713
2013-06-24
用途:
備蓄軽油の管理作業
株式会社 片山建設 様

危機管理として、当社においては軽油をドラムで備蓄しております。
(少量危険物届け出済)

オープナーがあれば、定期的な入れ替え作業も捗ります。
ありがとう!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
200L入りドラム缶のネジ式のフタをあけることができますか?
回答:
200L入りドラム缶のネジ式のフタをあけることができます。
1人が参考にしています
2011-08-30

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする