サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
10988731
品番
DVJNR 2525M 16
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
606-0200
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)