サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO40
トラスコ品番
566-2524
注文コード
10989422
品番
A1B20-40 12 050
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-2524
質量(kg)
1
寸法D1(mm)
42
テーパー
ISO40
寸法l1(mm)
27.5
寸法l21(mm)
50
寸法dmt(mm)
12
機械主軸
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ