サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO50
トラスコ品番
566-2613
注文コード
10989571
品番
A1B20-50 18 063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-2613
質量(kg)
3
寸法D1(mm)
48
テーパー
ISO50
寸法l1(mm)
39
寸法l21(mm)
63
寸法dmt(mm)
18
機械主軸
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ