サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
ISO50
注文コード
10989632
品番
A1B20-50 32 160
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.5
寸法D1(mm)
72
テーパー
ISO50
寸法l1(mm)
136
寸法l21(mm)
160
寸法dmt(mm)
32
機械主軸
ISO7388/1
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ