サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
注文コード
10989833
品番
A25T-DCLNL 09
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
601-4429
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法h(mm)
23
締付トルク(N・m)
1.7
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
31
寸法f1(mm)
17
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
CNMG 09 03 08
寸法λs(°)
-11
寸法γ(°)
-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。