T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 注文コード10989876 品番A25T-DDUNL 11
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など226種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番601-4453 切刃長さ(mm)11.6 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法h(mm)23 締付トルク(N・m)1.7 シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)300 寸法l3(mm)28 寸法f1(mm)17 最小加工径Dm(Φmm)32 寸法dmm(mm)25 ゲージチップDNMG 11 04 08 寸法λs(°)-12 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする