MAS-BT 403 アーバアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt(mm)22 テーパーISO40 注文コード10990016 品番A2B05-40 22 035
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法dmt・テーパーなど22種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番608-9216 質量(kg)1.1 テーパーISO40 寸法l1(mm)35 寸法lc(mm)19 寸法D5t(mm)48 寸法dmt(mm)22 機械主軸MAS-BT403 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする