MAS-BT 403 ERコレットチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-3539 注文コード10990357 品番A2B14-50 40 080
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番566-3539 質量(kg)3.6 テーパーISO50 コレットサイズ(mm)ER40 寸法l1(mm)80 寸法D21(mm)63 寸法dmt min(mm)3 機械主軸MAS-BT403 クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ 寸法dmt max(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする