Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmt min(mm)20 注文コード10991793 品番C3-570-3C 20 101
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は勝手・寸法dmt・寸法dmt minなど109種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)20 寸法D5m(mm)32 最小加工径Dm(Φmm)25 寸法dmt min(mm)20 寸法l1(mm)102 寸法l3(mm)85 トラスコ品番566-6490 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする