サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
10991872
品番
C3-DDJNR-22045-11
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
566-6643
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
45
寸法f1(mm)
22
ゲージチップ
DNMG 11 04 08
寸法λs(°)
-7
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
32
寸法Dm1 min(mm)
60
寸法Dm2 min(mm)
121